Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWR 22X8X675 BREITKEILRIEMEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SWR 22X8X675 BREITKEILRIEMEN
SWR 22X8X675 BREITKEILRIEMEN
Artikel-Nr.:
     1955B-4040080844
Hersteller:
     SWR
Herst.-Nr.:
     22X8X675
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
breitkeilriemen 22x8
breitkeilriemen
breitkeilriemen 22x610
SWR 22X8X675 BREITKEILRIEMEN
Gewicht 0,146 kg
EAN 4099604000536
Nennlänge Li (Innenlänge)
Winkel 26 Grad

SWR 22X8X675 BREITKEILRIEMEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
22X8X675
Werksnummer:
10135193
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,146000
Gewicht brutto Kg:
0,146000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Breitkeilriemen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
9
1
€ 5,99*
ab € 9,97*
€ 14,46*
4 Tage
9
1
€ 4,30*
ab € 10,42*
€ 15,84*
5 Tage
9
1
€ 10,00*
ab € 11,32*
€ 16,19*
3 Tage
9
1
€ 5,45*
ab € 11,39*
€ 16,19*
3 Tage
9
5
Frei Haus
ab € 11,41*
€ 16,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.