Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWR XPA764 FLANKENOFFENER KEILRIEMEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SWR XPA764 FLANKENOFFENER KEILRIEMEN
SWR XPA764 FLANKENOFFENER KEILRIEMEN
Artikel-Nr.:
     1955B-4040078433
Hersteller:
     SWR
Herst.-Nr.:
     XPA764
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Normalkeilriemen
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen xpa
normalkeilriemen
SWR XPA764 FLANKENOFFENER KEILRIEMEN
Gewicht 0,083 kg
EAN 4099604037877
Artikelart Schmalkeilriemen
Ausführung flankenoffen
Querschnitt (b x h) 12,7 x 10
Winkel 40 Grad
Temperaturbereich -40 bis 100 °C
Nennlänge Ld (Richtlänge)
Aussenlänge Ld + 18 oder Li + 63
Innenlänge La - 63 oder Ld - 45

SWR XPA764 FLANKENOFFENER KEILRIEMEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
XPA764
Werksnummer:
10113334
Länge netto mm:
0,25
Breite netto mm:
0,25
Höhe netto mm:
0,01
Gewicht netto Kg:
0,083000
Gewicht brutto Kg:
0,083000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Flankenoffener
Weitere Suchbegriffe: normalkeilriemen formgezahnt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
25
1
€ 5,99*
ab € 3,56*
€ 5,20*
2 Tage
25
1
€ 7,90*
ab € 3,61*
€ 5,22*
5 Tage
25
1
€ 4,30*
ab € 3,75*
€ 5,72*
4 Tage
25
1
€ 6,95*
ab € 4,07*
€ 5,84*
2 Tage
18
1
€ 5,59*
ab € 4,12*
€ 5,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.