| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040078320 Herst.-Nr.: K12-15-20-ZW-TV EAN/GTIN: 4047643186537 |
| |
|
| | |
| INA K12-15-20 -ZWTN Nadelkranz Innen-Ø 12 mm Außen-Ø 15 mm Breite20 mm Innen 12 mm Außen 15 mm Breite 20 mm Gewicht 0,004 kg EAN 4047643186537 Käfig Polyamidkäfig Temperaturbereich -20 bis +120 °C Nadelreihen zweireihiger Kranz
Nadelkranz K12-15-20 -ZWTN ID 12mm AD 15mm Breite20mm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | K12-15-20-ZW-TV | Werksnummer: | 10117112 | Länge netto mm: | 0,50 | Breite netto mm: | 0,42 | Höhe netto mm: | 0,26 | Gewicht netto Kg: | 0,004000 | Gewicht brutto Kg: | 0,004000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Nadelkranz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 8,73* | € 12,29* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,51* | € 13,37* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,36* | € 14,60* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 10,59* | € 14,80* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 803,23* | € 850,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|