| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040077528 Herst.-Nr.: 6804 ZZC3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 10111723 Rillenkugellager 6804 -ZZC3 Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 32 mm Breite7 mm Innen 20 mm Außen 32 mm Breite 7 mm Gewicht 0,017 kg Außenring ohne Flansch/Nut Dichtung beidseitige Abdeckung Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft Käfig Stahlblechkäfig Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Bohrung zylindrische Bohrung Material Standard-Wälzlagerstahl Stromisolierung keine Temperaturbereich -20 bis +120 °C Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl Kugelreihen einreihiges Lager
Rillenkugellager 6804 -ZZC3 ID 20mm AD 32mm Breite7mm Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6804 ZZC3 | Werksnummer: | 10111723 | Länge netto mm: | 0,40 | Breite netto mm: | 0,40 | Höhe netto mm: | 0,15 | Gewicht netto Kg: | 0,017000 | Gewicht brutto Kg: | 0,017000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,76* | € 9,86* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 7,17* | € 10,45* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 7,95* | € 11,54* | | | | | 46 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 9,44* | € 11,61* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 9,14* | € 14,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|