Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NADELLA AX513 Axial-Nadellager Innen-Ø 5 mm Außen-Ø 13 mm Breite2,3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NADELLA AX513 Axial-Nadellager Innen-Ø 5 mm Außen-Ø 13 mm Breite2,3 mm
NADELLA AX513 Axial-Nadellager Innen-Ø 5 mm Außen-Ø 13 mm Breite2,3 mm
NADELLA AX513 Axial-Nadellager Innen-Ø 5 mm Außen-Ø 13 mm Breite2,3 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040076115
Hersteller:
     NAD
Herst.-Nr.:
     AX513
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
axial nadellager
NADELLA AX513 Axial-Nadellager Innen-Ø 5 mm Außen-Ø 13 mm Breite2,3 mm
Innen 5 mm
Außen 13 mm
Breite 2,3 mm
Gewicht 0,001 kg
Artikelumfang nur Axial-Nadelkranz
Material Standard-Wälzlagerstahl
Käfig Stahlblechkäfig
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Wirkrichtung einseitig wirkend

Axial-Nadellager AX513 ID 5mm AD 13mm Breite2,3mm NADELLA Weitere technische Eigenschaften: · Artikelumfang: nur Axial-Nadelkranz Nadellager sind relativ kleine aber qualitativ hochwertige Rollenlager, die häufig radialen Kräften mit geringen Drehzahlen ausgesetzt sind. Der Vorteil liegt in der hohen Tragkraft, die durch die erhöhte Auflagefläche entsteht.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
AX513
Werksnummer:
10099579
Länge netto mm:
0,12
Breite netto mm:
0,12
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,001000
Gewicht brutto Kg:
0,001000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Axial-Nadellager
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
€ 7,90*
ab € 5,78*
€ 8,53*
Lager 1955
22
€ 5,99*
ab € 7,04*
€ 10,49*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.