| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040075628 Herst.-Nr.: HK2512-AS1 EAN/GTIN: 4012802430455 |
| |
|
| | |
| INA HK2512 AS1 Nadelhülse Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 32 mm Breite12 mm Innen 25 mm Außen 32 mm Breite 12 mm Gewicht 0,02 kg EAN 4012802430455 Käfig Stahlblechkäfig Temperaturbereich -30 bis +140 °C Nadelreihen einreihiges Lager Schmierbohrung mit Schmierbohrung Dichtung ohne Dichtung
Nadelhülse HK2512 AS1 ID 25mm AD 32mm Breite12mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: mit Schmierbohrung Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | HK2512-AS1 | Werksnummer: | 10095118 | Länge netto mm: | 0,41 | Breite netto mm: | 0,50 | Höhe netto mm: | 0,26 | Gewicht netto Kg: | 0,020000 | Gewicht brutto Kg: | 0,020000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Nadelhülse |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,84* | € 6,82* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,96* | € 7,03* | | | | | 19 Tage | | | 3 | | € 4,90* | ab € 5,17* | € 7,33* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 5,74* | € 8,07* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 5,81* | € 8,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|