Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF YET207-104 Spannlager Innen-Ø 31,75 mm Außen-Ø 72 mm Breite38,9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF YET207-104 Spannlager Innen-Ø 31,75 mm Außen-Ø 72 mm Breite38,9 mm
SKF YET207-104 Spannlager Innen-Ø 31,75 mm Außen-Ø 72 mm Breite38,9 mm
SKF YET207-104 Spannlager Innen-Ø 31,75 mm Außen-Ø 72 mm Breite38,9 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040074486
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     YET207-104
EAN/GTIN:
     7316576617041
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
spannlager skf
SKF YET207-104 Spannlager Innen-Ø 31,75 mm Außen-Ø 72 mm Breite38,9 mm
Innen 3175 mm
Außen 72 mm
Breite 38,9 mm
Gewicht 0,495 kg
EAN 7316576617041
Dichtung beidseitig schleifende Dichtung
Außenring ballig
Befestigung Exzenterspannring
Innenring einseitig verbreiterter Innenring
Schmierung nachschmierbar
Bohrung zylindrische Bohrung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1

Spannlager YET207-104 ID 31,75mm AD 72mm Breite38,9mm SKF Weitere technische Eigenschaften: · Dichtung: beidseitig schleifende Dichtung · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Spannlager, oder auch Y-Lager, Gehäuselager oder Spannringlager genannt, sind abgedichtete Rillenkugellager mit balliger (bzw. kugeliger) Außenringmantelfläche. Sie ähneln vom inneren Aufbau her stark dem Rillenkugellager und werden meist in Gehäusen verbaut. Für die schnelle und einfache Montage werden die meisten Spannlager über Gewindestifte oder einen Exzenterspannring auf der Welle befestigt.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
YET207-104
Werksnummer:
10078108
Länge netto mm:
0,07
Breite netto mm:
0,07
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
0,495000
Gewicht brutto Kg:
0,495000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spannlager
Weitere Suchbegriffe: spannlager
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 14,84*
€ 20,53*
1 Tag
10
1
€ 8,90*
ab € 14,91*
€ 20,53*
1 Tag
102
1
€ 7,90*
ab € 14,87*
€ 20,55*
5 Tage
112
1
€ 10,00*
ab € 17,42*
€ 23,68*
Lager 1955
102
1
Frei Haus
ab € 1.579,53*
€ 1.674,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.674,88*
€ 1.993,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.654,59*
€ 1.968,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.615,52*
€ 1.922,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.593,59*
€ 1.896,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.579,53*
€ 1.879,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.