Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF GE35 TXE-2LS SKF Radial-Gelenklager 35 mm Außen-Ø 55 mm Breite 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF GE35 TXE-2LS SKF Radial-Gelenklager 35 mm Außen-Ø 55 mm Breite 25 mm
SKF GE35 TXE-2LS SKF Radial-Gelenklager 35 mm Außen-Ø 55 mm Breite 25 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040074075
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     GE35 TXE-2LS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
skf radial-gelenklager
radial-gelenklager
SKF GE35 TXE-2LS SKF Radial-Gelenklager 35 mm Außen-Ø 55 mm Breite 25 mm
Innen 35 mm
Außen 55 mm
Breite 20 mm
Gewicht 0,23 kg
EAN 7316571875576
Wartung wartungsfreie Ausführung
Dichtung beidseitig schleifende Dreilippen-Dichtung
Außenring gesprengter Außenring
Schmierung ohne Schmierbohrung(en)
Innenring Standardausführung
Ausführung Stahl/PTFE-Gewebe

Radial-Gelenklager GE35 TXE-2LS SKF 35mm AD 55mm B.25mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
GE35 TXE-2LS
Werksnummer:
10066279
Gewicht netto Kg:
0,230000
Gewicht brutto Kg:
0,230000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gelenklager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.405,34*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.574,22*
€ 4.253,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.514,68*
€ 4.182,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.429,61*
€ 4.081,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.405,34*
€ 4.052,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.