| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040073520 Herst.-Nr.: 51207 EAN/GTIN: 9008745130663 |
| |
|
| | |
| NKE 51207 Axial-Rillenkugellager Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 62 mm Breite 18 mm Innen 35 mm Außen 62 mm Breite 18 mm Gewicht 0,22 kg EAN 9008745723285 Material Standard-Wälzlagerstahl Käfig Stahlblechkäfig Artikelumfang nur Axial-Rillenkugellager Wirkrichtung einseitig wirkend Winkeleinstellbarkeit nicht winkeleinstellbar Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Temperaturbereich -30 bis +150°C
Axial-Rillenkugellager 51207 ID 35mm AD 62mm B.18mm NKE Weitere technische Eigenschaften: · Artikelumfang: nur Axial-Rillenkugellager, ohne Unterlagscheibe(n) · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 51207 | Werksnummer: | 10051820 | Länge netto mm: | 0,65 | Breite netto mm: | 0,65 | Höhe netto mm: | 0,23 | Gewicht netto Kg: | 0,220000 | Gewicht brutto Kg: | 0,220000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Axial-Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,42* | € 16,38* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 11,44* | € 16,40* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 11,52* | € 16,47* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 14,96* | € 21,36* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 806,22* | € 859,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|