Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 61900 -2RS1 Rillenkugellager Innen-Ø 10 mm Außen-Ø 22 mm Breite6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 61900 -2RS1 Rillenkugellager Innen-Ø 10 mm Außen-Ø 22 mm Breite6 mm
SKF 61900 -2RS1 Rillenkugellager Innen-Ø 10 mm Außen-Ø 22 mm Breite6 mm
SKF 61900 -2RS1 Rillenkugellager Innen-Ø 10 mm Außen-Ø 22 mm Breite6 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040073211
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     61900-2RS1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager id 10mm ad 22mm
din 625 skf
SKF 61900 -2RS1 Rillenkugellager Innen-Ø 10 mm Außen-Ø 22 mm Breite6 mm
Innen 10 mm
Außen 22 mm
Breite 6 mm
Gewicht 0,009 kg
EAN 7316577121899
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Außenring ohne Flansch/Nut
Material Standard-Wälzlagerstahl
Dichtung beidseitig schleifende Dichtung
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 61900 -2RS1 ID 10mm AD 22mm Breite6mm SKF Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
61900-2RS1
Werksnummer:
10029178
Länge netto mm:
0,02
Breite netto mm:
0,02
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,009000
Gewicht brutto Kg:
0,009000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Weitere Suchbegriffe: din 625
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.