| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040073063 Herst.-Nr.: K19-23-13 EAN/GTIN: 4012802717532 |
| |
|
| | |
| INA K19-23-13 Nadelkranz Innen-Ø 19 mm Außen-Ø 23 mm Breite13 mm Innen 19 mm Außen 23 mm Breite 13 mm Gewicht 0,01 kg EAN 4012802717532 Käfig Stahlblechkäfig Temperaturbereich -20 bis +150 °C Nadelreihen einreihiger Kranz
Nadelkranz K19-23-13 ID 19mm AD 23mm Breite13mm INA Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | K19-23-13 | Werksnummer: | 10046728 | Länge netto mm: | 0,23 | Breite netto mm: | 0,23 | Höhe netto mm: | 0,13 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Nadelkranz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 2,39* | € 3,31* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,53* | € 3,55* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,53* | € 3,55* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,59* | € 3,64* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 2,96* | € 4,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|