| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040072983 Herst.-Nr.: K60-65-30 EAN/GTIN: 4012802700633 |
| |
|
| | |
| INA K60-65-30 Nadelkranz Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 65 mm Breite30 mm Innen 60 mm Außen 65 mm Breite 30 mm Gewicht 0,08 kg EAN 4012802700633 Käfig Stahlblechkäfig Temperaturbereich -20 bis +150 °C Nadelreihen einreihiger Kranz
Nadelkranz K60-65-30 ID 60mm AD 65mm Breite30mm INA Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | K60-65-30 | Werksnummer: | 10047067 | Länge netto mm: | 0,75 | Breite netto mm: | 0,75 | Höhe netto mm: | 0,40 | Gewicht netto Kg: | 0,080000 | Gewicht brutto Kg: | 0,080000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Nadelkranz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,62* | € 13,10* | | | | | 27 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 9,67* | € 13,16* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,14* | € 13,82* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,15* | € 13,84* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 11,96* | € 16,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|