Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF QJ224 N2MAC3 Vierpunktlager Innen-Ø 120 mm Außen-Ø 215 mm Breite40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF QJ224 N2MAC3 Vierpunktlager Innen-Ø 120 mm Außen-Ø 215 mm Breite40 mm
SKF QJ224 N2MAC3 Vierpunktlager Innen-Ø 120 mm Außen-Ø 215 mm Breite40 mm
SKF QJ224 N2MAC3 Vierpunktlager Innen-Ø 120 mm Außen-Ø 215 mm Breite40 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040072846
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     QJ224 N2MA/C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vierpunktlager
vierpunktlager skf
vierpunktlager
SKF QJ224 N2MAC3 Vierpunktlager Innen-Ø 120 mm Außen-Ø 215 mm Breite40 mm
Innen 120 mm
Außen 215 mm
Breite 40 mm
Gewicht 6,7 kg
EAN 7316570095975
Dichtung keine, offenes Lager
Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft
Käfig Messingkäfig
Temperaturbereich -30 bis +150°C
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Nut(en) im Außenring zwei um 180 Grad versetzte Haltenuten im Außenring
Bauform geteilter Innenring

Vierpunktlager QJ224 N2MAC3 ID 120mm AD 215mm Breite40mm SKF Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
QJ224 N2MA/C3
Werksnummer:
10020446
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
6,700000
Gewicht brutto Kg:
6,700000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Vierpunktlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43.097,88*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43.102,65*
€ 51.292,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43.100,26*
€ 51.289,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43.097,88*
€ 51.286,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.