Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA K26-30-22 -ZW Nadelkranz Innen-Ø 26 mm Außen-Ø 30 mm Breite22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA K26-30-22 -ZW Nadelkranz Innen-Ø 26 mm Außen-Ø 30 mm Breite22 mm
INA K26-30-22 -ZW Nadelkranz Innen-Ø 26 mm Außen-Ø 30 mm Breite22 mm
INA K26-30-22 -ZW Nadelkranz Innen-Ø 26 mm Außen-Ø 30 mm Breite22 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040072819
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     K26-30-22-ZW
EAN/GTIN:
     4012802716849
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz ina
nadelkranz
INA K26-30-22 -ZW Nadelkranz Innen-Ø 26 mm Außen-Ø 30 mm Breite22 mm
Innen 26 mm
Außen 30 mm
Breite 22 mm
Gewicht 0,021 kg
EAN 4012802716849
Käfig Stahlblechkäfig
Temperaturbereich -20 bis +150 °C
Nadelreihen zweireihiger Kranz

Nadelkranz K26-30-22 -ZW ID 26mm AD 30mm Breite22mm INA
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
K26-30-22-ZW
Werksnummer:
10047006
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,021000
Gewicht brutto Kg:
0,021000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Nadelkranz
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
49
1
€ 5,99*
ab € 5,56*
€ 7,87*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,77*
€ 8,09*
16 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 5,98*
€ 8,37*
1
€ 3,19*
ab € 6,62*
€ 9,28*
1
€ 4,95*
ab € 6,7652*
€ 9,4852*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.