| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040072775 Herst.-Nr.: NKX25 EAN/GTIN: 4012802732153 |
| |
|
| | |
| INA NKX25 Nadel-Axialkugellager Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 37 mm Breite30 mm -20 bis Innen 25 mm Außen 37 mm Breite 30 mm Gewicht 0,122 kg EAN 4012802732153 Material Standard-Wälzlagerstahl Käfig Stahlblechkäfig Temperaturbereich -20 bis +120 °C Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Wirkrichtung einseitig wirkend Schmierung für Ölschmierung Ausführung zerlegbar
Nadel-Axialkugellager NKX25 ID 25mm AD 37mm Breite30mm -20 b.+120 Grad INA Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Ausführung: zerlegbar Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | NKX25 | Werksnummer: | 10047441 | Länge netto mm: | 0,55 | Breite netto mm: | 0,56 | Höhe netto mm: | 0,35 | Gewicht netto Kg: | 0,122000 | Gewicht brutto Kg: | 0,122000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Nadel-Axialkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 26,49* | € 34,04* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 26,65* | € 34,05* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 27,80* | € 35,71* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,68* | € 36,50* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 31,29* | € 39,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|