Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA K16-20-10 NADELKRANZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA K16-20-10 NADELKRANZ
INA K16-20-10 NADELKRANZ
INA K16-20-10 NADELKRANZ
Artikel-Nr.:
     1955B-4040072758
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     K16-20-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz ina
nadelkranz
INA K16-20-10 NADELKRANZ
Innen 16 mm
Außen 20 mm
Breite 10 mm
Gewicht 0,006 kg
Käfig Stahlblechkäfig
Temperaturbereich -20 bis +150 °C
Nadelreihen einreihiger Kranz

INA K16-20-10 NADELKRANZ
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
K16-20-10
Werksnummer:
10046979
Länge netto mm:
0,20
Breite netto mm:
0,20
Höhe netto mm:
0,10
Gewicht netto Kg:
0,006000
Gewicht brutto Kg:
0,006000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Nadelkranz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
812
€ 7,90*
ab € 2,02*
€ 3,03*
Lager 1955
802
€ 5,99*
ab € 2,03*
€ 3,05*
2 Tage
496
€ 4,90*
ab € 2,74*
€ 4,08*
5 Tage
812
€ 4,30*
ab € 2,84*
€ 4,46*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.