| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040071336 Herst.-Nr.: W20-35-8 B1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DICHTOMATIK W20-35-8 B1 Wellendichtring 20 mm Außen-Ø 35 mm Breite 8 mm Innen 20 mm Außen 35 mm Breite 8 mm Gewicht 0,01 kg Ausführung metallummantelt, einseitig geschlossen Material NBR (Perbunan) Temperaturbereich -30 bis +100 °C Druckbeständigkeit bis max. 0,5 Bar Staub-/Schutzlippe ohne Zugfeder aus unlegiertem Stahl
Wellendichtring W20-35-8 B1 20mm AD 35mm B.8mm DICHTOMATIK Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | W20-35-8 B1 | Werksnummer: | 10160283 | Länge netto mm: | 0,03 | Breite netto mm: | 0,03 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Wellendichtring |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 2,77* | € 4,09* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 2,85* | € 4,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|