| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040071014 Herst.-Nr.: GE30 HO2RS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ZEN GE30 HO2RS Radial-Gelenklager 30 mm Außen-Ø 47 mm Breite 30 mm Innen 30 mm Außen 47 mm Breite 30 mm Gewicht 0,148 kg Wartung wartungspflichtige Ausführung Dichtung beidseitig Lippendichtung Außenring Standardausführung Schmierung Umfangsnut mit Schmierbohrung(en) Ausführung Stahl/Stahl Innenring zylindrische Ansätze am Innenring
Radial-Gelenklager GE30 HO2RS 30mm AD 47mm B.30mm ZEN Weitere technische Eigenschaften: · Außenring: Standardausführung · Schmierung: Umfangsnut mit Schmierbohrung(en) · Ausführung: Stahl/Stahl · Innenring: zylindrische Ansätze am Innenring Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | GE30 HO2RS | Werksnummer: | 10142816 | Länge netto mm: | 0,03 | Breite netto mm: | 0,05 | Höhe netto mm: | 0,05 | Gewicht netto Kg: | 0,148000 | Gewicht brutto Kg: | 0,148000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Radial-Gelenklager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 5,73* | € 8,17* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 5,84* | € 8,42* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 6,12* | € 9,26* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 6,89* | € 9,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|