Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadelkranz K47X52X27 Innen-Ø 47 mm 27 mm Außen-Ø 52 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadelkranz K47X52X27 Innen-Ø 47 mm 27 mm Außen-Ø 52 mm
NTN Nadelkranz K47X52X27 Innen-Ø 47 mm 27 mm Außen-Ø 52 mm
NTN Nadelkranz K47X52X27 Innen-Ø 47 mm 27 mm Außen-Ø 52 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040070506
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     K47X52X27
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz
NTN K47X52X27 Nadelkranz
Innen 47 mm
Außen 52 mm
Breite 27 mm
Gewicht 0,064 kg
EAN 4547359094152
Käfig Stahlblechkäfig
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Nadelreihen einreihiger Kranz

NTN K47X52X27 Nadelkranz 27 mm Außen-Ø 52 mm Innen-Ø 47 mm NTN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
K47X52X27
Werksnummer:
10156823
Länge netto mm:
0,60
Breite netto mm:
0,60
Höhe netto mm:
0,30
Gewicht netto Kg:
0,064000
Gewicht brutto Kg:
0,064000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Nadelkranz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.