| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040069324 Herst.-Nr.: 6305 -C2HRSC3 EAN/GTIN: 4047643293747 |
| |
|
| | |
| FAG 6305 -C2HRSC3 Rillenkugellager Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 62 mm Breite17 mm Innen 25 mm Außen 62 mm Breite 17 mm Gewicht 0,235 kg EAN 4047643293747 Toleranzklasse Toleranzklasse P6 bzw. ABEC 3 Temperaturbereich -20 bis +120 °C Dichtung beidseitig schleifende Dichtung Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft Käfig Stahlblechkäfig Stromisolierung keine Bohrung zylindrische Bohrung Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl Außenring ohne Flansch/Nut Material Standard-Wälzlagerstahl Kugelreihen einreihiges Lager
Rillenkugellager 6305 -C2HRSC3 ID 25mm AD 62mm Breite17mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6305 -C2HRSC3 | Werksnummer: | 10150136 | Länge netto mm: | 0,65 | Breite netto mm: | 0,65 | Höhe netto mm: | 0,20 | Gewicht netto Kg: | 0,235000 | Gewicht brutto Kg: | 0,235000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 3,27* | € 4,59* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 3,26* | € 4,60* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,79* | € 5,30* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,99* | € 5,60* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 4,26* | € 5,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|