Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN HMK2530 Nadelbüchse Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 33 mm Breite30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN HMK2530 Nadelbüchse Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 33 mm Breite30 mm
NTN HMK2530 Nadelbüchse Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 33 mm Breite30 mm
NTN HMK2530 Nadelbüchse Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 33 mm Breite30 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040068876
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     HMK2530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nadelbüchse
Nadelbüchsen
nadelbüchse
Nadelbüchse HMK2530 ID 25mm AD 33mm Breite30mm NTN Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
HMK2530
Werksnummer:
10156702
Länge netto mm:
0,40
Breite netto mm:
0,40
Höhe netto mm:
0,40
Gewicht netto Kg:
0,056000
Gewicht brutto Kg:
0,056000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Nadelbüchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.