| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040065001 Herst.-Nr.: K16X20X17 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ZEN K16X20X17 Nadelkranz Innen-Ø 16 mm Außen-Ø 20 mm Breite17 mm Innen 16 mm Außen 20 mm Breite 17 mm Gewicht 0,01 kg Käfig Stahlblechkäfig Temperaturbereich -20 bis +150 °C Nadelreihen einreihiger Kranz
Nadelkranz K16X20X17 ID 16mm AD 20mm Breite17mm ZEN Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | K16X20X17 | Werksnummer: | 10127025 | Länge netto mm: | 0,20 | Breite netto mm: | 0,20 | Höhe netto mm: | 0,18 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Nadelkranz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 1,19* | € 1,84* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 1,19* | € 1,86* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 1,27* | € 1,96* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 1,25* | € 2,03* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 1,47* | € 2,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|