| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040064647 Herst.-Nr.: 60/32 -2RS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ZEN 60/32 -2RS Rillenkugellager Innen-Ø 32 mm Außen-Ø 58 mm Breite13 mm Innen 32 mm Außen 58 mm Breite 13 mm Gewicht 0,122 kg Lagerluft normale Radiallagerluft Käfig Stahlblechkäfig Material Standard-Wälzlagerstahl Temperaturbereich -30 bis +120 °C Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl Stromisolierung keine Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Bohrung zylindrische Bohrung Dichtung beidseitig schleifende Dichtung Kugelreihen einreihiges Lager Außenring ohne Flansch/Nut
Rillenkugellager 60/32 -2RS ID 32mm AD 58mm Breite13mm ZEN Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 60/32 -2RS | Werksnummer: | 10127406 | Gewicht netto Kg: | 0,122000 | Gewicht brutto Kg: | 0,122000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 3,67* | € 5,43* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,93* | € 5,82* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 4,13* | € 6,12* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 4,11* | € 6,15* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 4,30* | € 6,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|