Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERMAGLIDE PAP5540 P20 Buchse Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 60 mm Breite 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PERMAGLIDE PAP5540 P20 Buchse Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 60 mm Breite 40 mm
PERMAGLIDE PAP5540 P20 Buchse Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 60 mm Breite 40 mm
PERMAGLIDE PAP5540 P20 Buchse Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 60 mm Breite 40 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040064531
Hersteller:
     PMG
Herst.-Nr.:
     PAP5540 P20
EAN/GTIN:
     4028977658891
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
Zylinderbuchse
zylinderbuchse 55x60x10
trockengleitlager
PERMAGLIDE PAP5540 P20 Buchse Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 60 mm Breite 40 mm
Innen 55 mm
Außen 60 mm
Breite 40 mm
Gewicht 0,137 kg
EAN 4028977658891
Material Stahl, bleihaltig
Temperaturbereich -40 bis 110 °C
Schmierung & Wartung wartungsarm, für geschmierte Anwendungen

Buchse PAP5540 P20 ID 55mm AD 60mm B.40mm PERMAGLIDE
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
PAP5540 P20
Werksnummer:
10123230
Gewicht netto Kg:
0,137000
Gewicht brutto Kg:
0,137000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Buchse
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
1
€ 4,90*
ab € 7,98*
€ 11,25*
Lager 1955
25
1
€ 5,99*
ab € 8,33*
€ 11,85*
4 Tage
25
8
Frei Haus
ab € 8,65*
€ 12,08*
5 Tage
25
1
€ 6,95*
ab € 8,64*
€ 12,11*
8 Tage
18
1
€ 5,59*
ab € 8,70*
€ 12,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.