| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040064216 Herst.-Nr.: 51200 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ZEN 51200 Axial-Rillenkugellager Innen-Ø 10 mm Außen-Ø 26 mm Breite 11 mm Innen 10 mm Außen 26 mm Breite 11 mm Gewicht 0,015 kg Käfig Stahlblechkäfig Artikelumfang nur Axial-Rillenkugellager Wirkrichtung einseitig wirkend Winkeleinstellbarkeit nicht winkeleinstellbar Material Standard-Wälzlagerstahl Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Temperaturbereich -30 bis +150°C
Axial-Rillenkugellager 51200 ID 10mm AD 26mm B.11mm ZEN Weitere technische Eigenschaften: · Artikelumfang: nur Axial-Rillenkugellager, ohne Unterlagscheibe(n) Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 51200 | Werksnummer: | 10127362 | Länge netto mm: | 0,02 | Breite netto mm: | 0,02 | Höhe netto mm: | 0,01 | Gewicht netto Kg: | 0,015000 | Gewicht brutto Kg: | 0,015000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Axial-Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 1,18* | € 1,82* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 1,21* | € 1,86* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 1,26* | € 1,96* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 1,32* | € 2,13* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 1,52* | € 2,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|