Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF BLAB367563 B Radial-Gelenklager 28 mm Außen-Ø 52 mm Breite 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF BLAB367563 B Radial-Gelenklager 28 mm Außen-Ø 52 mm Breite 16 mm
SKF BLAB367563 B Radial-Gelenklager 28 mm Außen-Ø 52 mm Breite 16 mm
SKF BLAB367563 B Radial-Gelenklager 28 mm Außen-Ø 52 mm Breite 16 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040061507
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     BLAB367563 B
EAN/GTIN:
     7316570443509
Suchbegriffe:
Gelenklager
Kegelrollenlager
Radial-Gelenklager
Schräg-Gelenklager
SKF BLAB367563 B Radial-Gelenklager 28 mm Außen-Ø 52 mm Breite 16 mm
Innen 28 mm
Außen 52 mm
Breite 16 mm
Gewicht 0,178 kg
EAN 7316570443509
Dichtung ohne Dichtung
Innenring Standardausführung
Außenring Standardausführung

Radial-Gelenklager BLAB367563 B 28mm AD 52mm B.16mm SKF Weitere technische Eigenschaften: · Innenring: Standardausführung · Außenring: Standardausführung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
BLAB367563 B
Werksnummer:
10122184
Länge netto mm:
0,06
Breite netto mm:
0,06
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,178000
Gewicht brutto Kg:
0,178000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Radial-Gelenklager
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 26,49*
€ 34,07*
7 Tage
30
1
€ 10,00*
ab € 26,66*
€ 34,24*
19 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 31,96*
€ 36,41*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 28,79*
€ 36,73*
Lager 1955
30
1
Frei Haus
ab € 2.054,35*
€ 2.142,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.142,52*
€ 2.549,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.118,68*
€ 2.521,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.078,78*
€ 2.473,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.063,76*
€ 2.455,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2.054,35*
€ 2.444,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.