Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICHTOMATIK V12 S V-Ring 0,001 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICHTOMATIK V12 S V-Ring 0,001 kg
DICHTOMATIK V12 S V-Ring 0,001 kg
DICHTOMATIK V12 S V-Ring 0,001 kg
Artikel-Nr.:
     1955B-4040060474
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     V12 S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Wellendichtring
Axialwellendichtring
V-Ring
axial-wellendichtring nbr70
DICHTOMATIK V12 S V-Ring 0,001 kg
Innen 10,5 mm
Breite 3,4 mm
Gewicht 0,001 kg
Material NBR (Perbunan)
Bauform verstärkter Versteifungskörper

V-Ring V12 S 0,001kg DICHTOMATIK Weitere technische Eigenschaften: · Innen: 10,5 mm · Material: NBR (Perbunan) · Bauform: verstärkter Versteifungskörper
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
V12 S
Werksnummer:
10115684
Länge netto mm:
0,01
Breite netto mm:
0,01
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,001000
Gewicht brutto Kg:
0,001000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
V-Ring
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
110
€ 5,99*
ab € 0,56*
€ 0,88*
5 Tage
110
€ 4,30*
ab € 0,58*
€ 0,96*
2 Tage
110
€ 4,90*
ab € 0,69*
€ 1,06*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.