Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG AH3152 H Abziehhülse Innen-Ø 240 mm Außen-Ø 290 mm Breite 172 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG AH3152 H Abziehhülse Innen-Ø 240 mm Außen-Ø 290 mm Breite 172 mm
FAG AH3152 H Abziehhülse Innen-Ø 240 mm Außen-Ø 290 mm Breite 172 mm
FAG AH3152 H Abziehhülse Innen-Ø 240 mm Außen-Ø 290 mm Breite 172 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040059994
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     AH3152 H
EAN/GTIN:
     4012801308212
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Sicherungsring für Wellen
sicherungsring für wellen
FAG AH3152 H Abziehhülse Innen-Ø 240 mm Außen-Ø 290 mm Breite 172 mm
Innen 240 mm
Außen 290 mm
Breite 172 mm
Gewicht 16424 kg
EAN 4012801308212
Wellenart für metrische Wellen
Lieferumfang ohne Sicherungsblech und Nutmutter
Besonderheit mit Nuten und Bohrungen zur vereinfachten Montage und Demont
Bauform Standardausführung
Kegel 0,05

Abziehhülse AH3152 H ID 240mm AD 290mm B.172mm FAG
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
AH3152 H
Werksnummer:
10102972
Länge netto mm:
3,10
Breite netto mm:
3,10
Höhe netto mm:
1,70
Gewicht netto Kg:
16,424000
Gewicht brutto Kg:
16,424000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Abziehhülse
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 894,00*
€ 945,70*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 947,21*
€ 1.005,86*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 1.001,39*
€ 1.060,81*
Frei Haus
ab € 1.020,53*
€ 1.074,45*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 1.015,10*
€ 1.075,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 945,70*
€ 1.125,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 937,42*
€ 1.115,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 916,00*
€ 1.090,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 901,86*
€ 1.073,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 894,00*
€ 1.063,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.