Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF YAT206 VP076 Spannlager Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 62 mm Breite30,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF YAT206 VP076 Spannlager Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 62 mm Breite30,2 mm
SKF YAT206 VP076 Spannlager Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 62 mm Breite30,2 mm
SKF YAT206 VP076 Spannlager Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 62 mm Breite30,2 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040058446
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     YAT206 VP076
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
spannlager skf
SKF YAT206 VP076 Spannlager Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 62 mm Breite30,2 mm
Innen 30 mm
Außen 62 mm
Breite 30,2 mm
Gewicht 0,252 kg
EAN 7316570487855
Dichtung beidseitige Abdeckung
Außenring ballig
Befestigung Gewindestifte
Innenring einseitig verbreiterter Innenring
Bohrung zylindrische Bohrung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1

Spannlager YAT206 VP076 ID 30mm AD 62mm Breite30,2mm SKF Weitere technische Eigenschaften: · Dichtung: beidseitig schleifende Dichtung · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Spannlager, oder auch Y-Lager, Gehäuselager oder Spannringlager genannt, sind abgedichtete Rillenkugellager mit balliger (bzw. kugeliger) Außenringmantelfläche. Sie ähneln vom inneren Aufbau her stark dem Rillenkugellager und werden meist in Gehäusen verbaut. Für die schnelle und einfache Montage werden die meisten Spannlager über Gewindestifte oder einen Exzenterspannring auf der Welle befestigt.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
YAT206 VP076
Werksnummer:
10119888
Länge netto mm:
0,06
Breite netto mm:
0,06
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
0,252000
Gewicht brutto Kg:
0,252000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spannlager
Weitere Suchbegriffe: spannlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.396,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.533,99*
€ 1.825,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.506,80*
€ 1.793,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.452,06*
€ 1.727,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.427,80*
€ 1.699,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.396,16*
€ 1.661,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.