Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK 52213 Axial-Rillenkugellager Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 100 mm Breite 47 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK 52213 Axial-Rillenkugellager Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 100 mm Breite 47 mm
NSK 52213 Axial-Rillenkugellager Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 100 mm Breite 47 mm
NSK 52213 Axial-Rillenkugellager Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 100 mm Breite 47 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040058231
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     52213
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
nsk axial-rillenkugellager
axial rillenkugellager
NSK 52213 Axial-Rillenkugellager Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 100 mm Breite 47 mm
Innen 55 mm
Außen 100 mm
Breite 47 mm
Gewicht 136 kg
Käfig Stahlblechkäfig
Artikelumfang nur Axial-Rillenkugellager
Wirkrichtung zweiseitig wirkend
Winkeleinstellbarkeit nicht winkeleinstellbar
Material Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich -30 bis +150°C

Axial-Rillenkugellager 52213 ID 55mm AD 100mm B.47mm NSK Weitere technische Eigenschaften: · Artikelumfang: nur Axial-Rillenkugellager, ohne Unterlagscheibe(n) · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
52213
Werksnummer:
10092882
Länge netto mm:
0,11
Breite netto mm:
0,11
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
1,360000
Gewicht brutto Kg:
1,360000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Axial-Rillenkugellager
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
1
1
€ 5,99*
ab € 60,46*
€ 76,21*
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 61,13*
€ 76,27*
7 Tage
1
1
€ 10,00*
ab € 71,64*
€ 88,38*
1 Tag
1
1
€ 4,90*
ab € 72,48*
€ 89,39*
47 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 81,88*
€ 99,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,21*
€ 90,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,54*
€ 81,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.