Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK Rillenkugellager 6820 Innen-Ø 100 mm 13 mm Außen-Ø 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK Rillenkugellager 6820 Innen-Ø 100 mm 13 mm Außen-Ø 125 mm
NSK Rillenkugellager 6820 Innen-Ø 100 mm 13 mm Außen-Ø 125 mm
NSK Rillenkugellager 6820 Innen-Ø 100 mm 13 mm Außen-Ø 125 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040057805
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     6820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager nsk
NSK 6820 Rillenkugellager
Innen 100 mm
Außen 125 mm
Breite 13 mm
Gewicht 0,32 kg
Material Standard-Wälzlagerstahl
Bohrung zylindrische Bohrung
Dichtung keine, offenes Lager
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Stromisolierung keine
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager
Außenring ohne Flansch/Nut

NSK 6820 Rillenkugellager 13 mm Außen-Ø 125 mm Innen-Ø 100 mm NSK Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6820
Werksnummer:
10111818
Gewicht netto Kg:
0,320000
Gewicht brutto Kg:
0,320000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Weitere Suchbegriffe: din 625
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 4,90*
ab € 56,88*
€ 73,96*
42 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 74,51*
€ 87,81*
5 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 72,40*
€ 97,73*
Lager 1955
1
1
Frei Haus
ab € 4.802,07*
€ 4.996,20*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.996,20*
€ 5.945,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.927,35*
€ 5.863,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.830,85*
€ 5.748,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.803,85*
€ 5.716,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.802,07*
€ 5.714,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.