Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK 7909 CTRSULP3 Spindellager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 68 mm Breite12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK 7909 CTRSULP3 Spindellager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 68 mm Breite12 mm
NSK 7909 CTRSULP3 Spindellager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 68 mm Breite12 mm
NSK 7909 CTRSULP3 Spindellager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 68 mm Breite12 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040057584
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     7909 CTRSULP3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spindellager
spindellager nsk
spindellager
NSK 7909 CTRSULP3 Spindellager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 68 mm Breite12 mm
Innen 45 mm
Außen 68 mm
Breite 12 mm
Gewicht 0,128 kg
EAN 29176618581
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig Hartgewebekäfig
Druckwinkel 15 Grad
Kugelreihen einreihiges Lager
Temperaturbereich -30 bis +100 °C
Dichtung keine, offenes Lager
Schmierung konserviert
Anordnung einzelnes Universallager
Vorspannung leichte Vorspannung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung

Spindellager 7909 CTRSULP3 ID 45mm AD 68mm Breite12mm NSK Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Maßgenauigkeit P4 bzw. ABEC 7, Laufgenauigkeit P2 bzw. ABEC
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
7909 CTRSULP3
Werksnummer:
10097416
Länge netto mm:
0,07
Breite netto mm:
0,07
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,128000
Gewicht brutto Kg:
0,128000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spindellager
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
1
1
€ 5,99*
ab € 82,39*
€ 97,84*
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 82,53*
€ 97,95*
1 Tag
1
1
€ 4,90*
ab € 86,09*
€ 102,39*
6 Tage
1
1
€ 10,00*
ab € 95,94*
€ 112,94*
5 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 111,08*
€ 137,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,84*
€ 116,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,42*
€ 114,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,57*
€ 108,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,26*
€ 107,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,39*
€ 98,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.