| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040056513 Herst.-Nr.: 61944 C3 EAN/GTIN: 4012801540940 |
| |
|
| | |
| FAG 61944 C3 Rillenkugellager Innen-Ø 220 mm Außen-Ø 300 mm Breite38 mm Innen 220 mm Außen 300 mm Breite 38 mm Gewicht 664 kg EAN 4012801540940 Außenring ohne Flansch/Nut Dichtung keine, offenes Lager Käfig Stahlblechkäfig Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Stromisolierung keine Bohrung zylindrische Bohrung Temperaturbereich -20 bis +120 °C Material Standard-Wälzlagerstahl Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl Kugelreihen einreihiges Lager
Rillenkugellager 61944 C3 ID 220mm AD 300mm Breite38mm FAG Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 61944 C3 | Werksnummer: | 10103595 | Länge netto mm: | 3,30 | Breite netto mm: | 3,30 | Höhe netto mm: | 0,40 | Gewicht netto Kg: | 6,640000 | Gewicht brutto Kg: | 6,640000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 403,92* | € 434,56* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 451,51* | € 483,71* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 449,58* | € 483,71* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 449,62* | € 497,60* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 475,6792* | € 510,5392* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 449,62* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|