| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040055940 Herst.-Nr.: 6211 C3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NSK 6211 C3 Rillenkugellager Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 100 mm Breite21 mm Innen 55 mm Außen 100 mm Breite 21 mm Gewicht 0,595 kg Außenring ohne Flansch/Nut Dichtung keine, offenes Lager Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft Käfig Stahlblechkäfig Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Stromisolierung keine Bohrung zylindrische Bohrung Material Standard-Wälzlagerstahl Temperaturbereich -20 bis +120 °C Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl Kugelreihen einreihiges Lager
Rillenkugellager 6211 C3 ID 55mm AD 100mm Breite21mm NSK Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6211 C3 | Werksnummer: | 10111193 | Länge netto mm: | 1,05 | Breite netto mm: | 1,05 | Höhe netto mm: | 0,33 | Gewicht netto Kg: | 0,595000 | Gewicht brutto Kg: | 0,595000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 9,82* | € 14,15* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,95* | € 15,87* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,04* | € 15,90* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 11,61* | € 16,80* | | | | | 22 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 14,82* | € 17,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|