| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040055431 Herst.-Nr.: 6018 NRC3 EAN/GTIN: 7316571366951 |
| |
|
| | |
| SKF 6018 NRC3 Rillenkugellager Innen-Ø 90 mm Außen-Ø 140 mm Breite24 mm Innen 90 mm Außen 140 mm Breite 24 mm Gewicht 116 kg EAN 7316571366951 Außenring Ringnut mit Sprengring im Außenring Dichtung keine, offenes Lager Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft Käfig Stahlblechkäfig Stromisolierung keine Bohrung zylindrische Bohrung Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Material Standard-Wälzlagerstahl Temperaturbereich -20 bis +120 °C Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl Kugelreihen einreihiges Lager
Rillenkugellager 6018 NRC3 ID 90mm AD 140mm Breite24mm SKF Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6018 NRC3 | Werksnummer: | 10086840 | Gewicht netto Kg: | 1,160000 | Gewicht brutto Kg: | 1,160000 | Ursprungsland: | CE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 90,26* | € 112,94* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 89,40* | € 114,94* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 99,81* | € 125,66* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 146,52* | € 182,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|