| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040054077 Herst.-Nr.: W60-90-10 B1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DICHTOMATIK W60-90-10 B1 Wellendichtring 60 mm Außen-Ø 90 mm Breite 10 mm Innen 60 mm Außen 90 mm Breite 10 mm Gewicht 0,005 kg Druckbeständigkeit bis max. 0,5 Bar Material NBR (Perbunan) Temperaturbereich -30 bis +100 °C Staub-/Schutzlippe ohne Zugfeder aus unlegiertem Stahl Ausführung metallummantelt, einseitig geschlossen
Wellendichtring W60-90-10 B1 60mm AD 90mm B.10mm DICHTOMATIK Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | W60-90-10 B1 | Werksnummer: | 10078932 | Länge netto mm: | 0,09 | Breite netto mm: | 0,09 | Höhe netto mm: | 0,01 | Gewicht netto Kg: | 0,005000 | Gewicht brutto Kg: | 0,005000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Wellendichtring |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 6,38* | € 8,98* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 6,55* | € 9,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|