| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040053892 Herst.-Nr.: GX45 F EAN/GTIN: 7316577002426 |
| |
|
| | |
| SKF GX45 F Axial-Gelenklager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 120 mm Breite36,5 mm Innen 45 mm Außen 120 mm Breite 36,5 mm Gewicht 225 kg EAN 7316577002426 Dichtung ohne Dichtung Schmierbohrung ohne Schmierbohrung Temperaturbereich -40 bis +75 °C Wartung wartungsfreie Ausführung
Axial-Gelenklager GX45 F ID 45mm AD 120mm Breite36,5mm SKF Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | GX45 F | Werksnummer: | 10087984 | Gewicht netto Kg: | 2,250000 | Gewicht brutto Kg: | 2,250000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Gelenklager |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 159,95* | € 178,93* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 161,71* | € 179,72* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 199,16* | € 221,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 214,96* | € 238,73* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 15.479,41* | € 15.549,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|