| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040053650 Herst.-Nr.: QJ207 MPA EAN/GTIN: 9008745345791 |
| |
|
| | |
| NKE QJ207 MPA Vierpunktlager Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 72 mm Breite17 mm Innen 35 mm Außen 72 mm Breite 17 mm Gewicht 0,35 kg EAN 9008745345791 Dichtung keine, offenes Lager Lagerluft normale Radiallagerluft Temperaturbereich -30 bis +150°C Nut(en) im Außenring ohne Nut Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Bauform geteilter Innenring Käfig Messingkäfig
Vierpunktlager QJ207 MPA ID 35mm AD 72mm Breite17mm NKE Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | QJ207 MPA | Werksnummer: | 10070907 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,350000 | Gewicht brutto Kg: | 0,350000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Vierpunktlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 26,46* | € 35,59* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 27,87* | € 36,80* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 32,46* | € 41,99* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 33,04* | € 42,82* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 35,34* | € 48,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|