| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040053631 Herst.-Nr.: QJ206 MPA EAN/GTIN: 9008745345753 |
| |
|
| | |
| NKE QJ206 MPA Vierpunktlager Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 62 mm Breite16 mm Innen 30 mm Außen 62 mm Breite 16 mm Gewicht 0,24 kg EAN 9008745345753 Dichtung keine, offenes Lager Lagerluft normale Radiallagerluft Temperaturbereich -30 bis +150°C Nut(en) im Außenring ohne Nut Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Bauform geteilter Innenring Käfig Messingkäfig
Vierpunktlager QJ206 MPA ID 30mm AD 62mm Breite16mm NKE Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | QJ206 MPA | Werksnummer: | 10070905 | Länge netto mm: | 0,66 | Breite netto mm: | 0,66 | Höhe netto mm: | 0,20 | Gewicht netto Kg: | 0,240000 | Gewicht brutto Kg: | 0,240000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Vierpunktlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 28,58* | € 37,78* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 29,29* | € 38,37* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 30,25* | € 39,69* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 35,73* | € 46,51* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2.089,74* | € 2.174,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|