| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040053608 Herst.-Nr.: QJ209 TVPC3 EAN/GTIN: 4012801012973 |
| |
|
| | |
| FAG QJ209 TVPC3 Vierpunktlager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 85 mm Breite19 mm Innen 45 mm Außen 85 mm Breite 19 mm Gewicht 0,46 kg EAN 4012801012973 Dichtung keine, offenes Lager Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft Käfig Polyamidkäfig Temperaturbereich -20 bis +120 °C Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Nut(en) im Außenring ohne Nut Bauform geteilter Innenring
Vierpunktlager QJ209 TVPC3 ID 45mm AD 85mm Breite19mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | QJ209 TVPC3 | Werksnummer: | 10067627 | Länge netto mm: | 0,92 | Breite netto mm: | 0,92 | Höhe netto mm: | 0,22 | Gewicht netto Kg: | 0,460000 | Gewicht brutto Kg: | 0,460000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Vierpunktlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 30,17* | € 38,58* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 30,73* | € 38,90* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 34,6896* | € 44,0296* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 35,87* | € 45,52* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,77* | € 46,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|