| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040052362 Herst.-Nr.: W15-28-7 B1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DICHTOMATIK W15-28-7 B1 Wellendichtring 15 mm Außen-Ø 28 mm Breite 7 mm Innen 15 mm Außen 28 mm Breite 7 mm Gewicht 0,01 kg Druckbeständigkeit bis max. 0,5 Bar Staub-/Schutzlippe ohne Zugfeder aus unlegiertem Stahl Material NBR (Perbunan) Temperaturbereich -30 bis +100 °C Ausführung metallummantelt, einseitig geschlossen
Wellendichtring W15-28-7 B1 15mm AD 28mm B.7mm DICHTOMATIK Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | W15-28-7 B1 | Werksnummer: | 10042643 | Länge netto mm: | 0,02 | Breite netto mm: | 0,02 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Wellendichtring |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 2,45* | € 3,62* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 2,52* | € 3,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|