| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040052321 Herst.-Nr.: RNA4868 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| INA RNA4868 Nadellager Innen-Ø 370 mm Außen-Ø 420 mm Breite80 mm Innen 370 mm Außen 420 mm Breite 80 mm Gewicht 14 kg EAN 4054366701244 Dichtung keine, offenes Lager Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Temperaturbereich -20 bis +100 °C Innenring ohne Innenring Schmierung Umfangsnut mit Schmierbohrung(en) Nadelreihen einreihiges Lager Käfig Stahlblechkäfig Lagerluft normale Radiallagerluft
Nadellager RNA4868 ID 370mm AD 420mm Breite80mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Innenring: ohne Innenring Nadellager sind relativ kleine aber qualitativ hochwertige Rollenlager, die häufig radialen Kräften mit geringen Drehzahlen ausgesetzt sind. Der Vorteil liegt in der hohen Tragkraft, die durch die erhöhte Auflagefläche entsteht. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | RNA4868 | Werksnummer: | 10066202 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 14,000000 | Gewicht brutto Kg: | 14,000000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Nadellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.493,74* | € 1.606,93* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.500,27* | € 1.608,49* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.499,15* | € 1.608,50* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 1.748,83* | € 1.873,03* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.880,67* | € 2.000,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|