| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040052291 Herst.-Nr.: W95-120-12 VIT EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DICHTOMATIK W95-120-12 VIT DICHTOMATIK Wellendichtring 95 mm Außen-Ø 120 mm Brei Innen 95 mm Außen 120 mm Breite 12 mm Gewicht 0,01 kg Ausführung kautschukummantelt Druckbeständigkeit bis max. 0,5 Bar Material FKM (Viton) Temperaturbereich -15 bis +200 °C Staub-/Schutzlippe ohne Zugfeder aus rost- und säurebständigem Stahl
Wellendichtring W95-120-12 VIT DICHTOMATIK 95mm AD 120mm B.12mm DICHTOMATIK Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | W95-120-12 VIT | Werksnummer: | 10042634 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Dichtring |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 18,53* | € 24,95* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 18,89* | € 26,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|