Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICHTOMATIK W8-16-7 B1 Wellendichtring 8 mm Außen-Ø 16 mm Breite 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICHTOMATIK W8-16-7 B1 Wellendichtring 8 mm Außen-Ø 16 mm Breite 7 mm
DICHTOMATIK W8-16-7 B1 Wellendichtring 8 mm Außen-Ø 16 mm Breite 7 mm
DICHTOMATIK W8-16-7 B1 Wellendichtring 8 mm Außen-Ø 16 mm Breite 7 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040052196
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     W8-16-7 B1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
DICHTOMATIK W8-16-7 B1 Wellendichtring 8 mm Außen-Ø 16 mm Breite 7 mm
Innen 8 mm
Außen 16 mm
Breite 7 mm
Gewicht 0,01 kg
Druckbeständigkeit bis max. 0,5 Bar
Material NBR (Perbunan)
Temperaturbereich -30 bis +100 °C
Staub-/Schutzlippe ohne
Zugfeder aus unlegiertem Stahl
Ausführung metallummantelt, einseitig geschlossen

Wellendichtring W8-16-7 B1 8mm AD 16mm B.7mm DICHTOMATIK
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
W8-16-7 B1
Werksnummer:
10042616
Länge netto mm:
0,01
Breite netto mm:
0,01
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Wellendichtring
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
30
€ 5,99*
ab € 2,55*
€ 3,76*
4 Tage
30
€ 4,30*
ab € 2,62*
€ 4,05*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.