| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040052048 Herst.-Nr.: W55-70-8 B1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DICHTOMATIK W55-70-8 B1 Wellendichtring 55 mm Außen-Ø 70 mm Breite 8 mm Innen 55 mm Außen 70 mm Breite 8 mm Gewicht 0,01 kg Druckbeständigkeit bis max. 0,5 Bar Material NBR (Perbunan) Temperaturbereich -30 bis +100 °C Staub-/Schutzlippe ohne Zugfeder aus unlegiertem Stahl Ausführung metallummantelt, einseitig geschlossen
Wellendichtring W55-70-8 B1 55mm AD 70mm B.8mm DICHTOMATIK Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | W55-70-8 B1 | Werksnummer: | 10043024 | Länge netto mm: | 0,07 | Breite netto mm: | 0,07 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Wellendichtring |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 4,76* | € 6,88* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 4,90* | € 7,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|