| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040051567 Herst.-Nr.: W160-190-15 VIT EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DICHTOMATIK W160-190-15 VIT Wellendichtring 160 mm Außen-Ø 190 mm Breite 15 mm Innen 160 mm Außen 190 mm Breite 15 mm Gewicht 0,1 kg Ausführung kautschukummantelt Druckbeständigkeit bis max. 0,5 Bar Staub-/Schutzlippe ohne Zugfeder aus rost- und säurebständigem Stahl Material FKM (Viton) Temperaturbereich -15 bis +200 °C
Wellendichtring W160-190-15 VIT 160mm AD 190mm B.15mm DICHTOMATIK Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | W160-190-15 VIT | Werksnummer: | 10044695 | Gewicht netto Kg: | 0,100000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Dichtring |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 39,77* | € 51,61* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 40,56* | € 55,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|