Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICHTOMATIK W25-38-7 VIT Wellendichtring 25 mm Außen-Ø 38 mm Breite 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICHTOMATIK W25-38-7 VIT Wellendichtring 25 mm Außen-Ø 38 mm Breite 7 mm
DICHTOMATIK W25-38-7 VIT Wellendichtring 25 mm Außen-Ø 38 mm Breite 7 mm
DICHTOMATIK W25-38-7 VIT Wellendichtring 25 mm Außen-Ø 38 mm Breite 7 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040051457
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     W25-38-7 VIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
DICHTOMATIK W25-38-7 VIT Wellendichtring 25 mm Außen-Ø 38 mm Breite 7 mm
Innen 25 mm
Außen 38 mm
Breite 7 mm
Gewicht 0,01 kg
Ausführung kautschukummantelt
Druckbeständigkeit bis max. 0,5 Bar
Staub-/Schutzlippe ohne
Material FKM (Viton)
Temperaturbereich -15 bis +200 °C
Zugfeder aus rost- und säurebständigem Stahl

Wellendichtring W25-38-7 VIT 25mm AD 38mm B.7mm DICHTOMATIK
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
W25-38-7 VIT
Werksnummer:
10044683
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Wellendichtring
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
29
€ 5,99*
ab € 6,98*
€ 9,74*
4 Tage
503
€ 4,30*
ab € 7,17*
€ 10,45*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.