| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040051051 Herst.-Nr.: ZARN3570 LTN EAN/GTIN: 4054364124168 |
| |
|
| | |
| INA ZARN3570 LTN Nadel-Axialzylinderrollenlager Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 70 mm Brei Innen 35 mm Außen 70 mm Breite 70 mm Gewicht 0,949 kg EAN 4054364124168 Wirkrichtung zweiseitig wirkend Schmierung für Fett- oder Ölschmierung Material Standard-Wälzlagerstahl Käfig Polyamidkäfig Temperaturbereich -20 bis +120 °C Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Ausführung nicht anschraubbar, mit langer Wellenscheibe
Nadel-Axialzylinderrollenlager ZARN3570 LTN ID 35mm AD 70mm Breite70mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Ausführung: nicht anschraubbar, mit langer Wellenscheibe Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der Kugeln eine größere Auflagefläche aufweisen (Linienberührung). Dadurch können sie bei hoher Steifigkeit wesentlich höhere Radiallasten aufnehmen. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | ZARN3570 LTN | Werksnummer: | 10048623 | Länge netto mm: | 0,75 | Breite netto mm: | 0,75 | Höhe netto mm: | 0,82 | Gewicht netto Kg: | 0,949000 | Gewicht brutto Kg: | 0,949000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Nadel-Axialzylinderrollen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 376,34* | € 405,39* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 375,70* | € 405,40* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 375,95* | € 405,80* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 422,67* | € 457,71* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 440,09* | € 474,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|