Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 6202 -2RSH Rillenkugellager Innen-Ø 15 mm Außen-Ø 35 mm Breite11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 6202 -2RSH Rillenkugellager Innen-Ø 15 mm Außen-Ø 35 mm Breite11 mm
SKF 6202 -2RSH Rillenkugellager Innen-Ø 15 mm Außen-Ø 35 mm Breite11 mm
SKF 6202 -2RSH Rillenkugellager Innen-Ø 15 mm Außen-Ø 35 mm Breite11 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040050807
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6202 -2RSH
EAN/GTIN:
     7316571817347
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
SKF 6202 -2RSH Rillenkugellager Innen-Ø 15 mm Außen-Ø 35 mm Breite11 mm
Innen 15 mm
Außen 35 mm
Breite 11 mm
Gewicht 0,045 kg
EAN 7316571817347
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Dichtung beidseitig schleifende Dichtung
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Außenring ohne Flansch/Nut
Material Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 6202 -2RSH ID 15mm AD 35mm Breite11mm SKF Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6202 -2RSH
Werksnummer:
10059633
Länge netto mm:
0,03
Breite netto mm:
0,03
Höhe netto mm:
0,01
Gewicht netto Kg:
0,045000
Gewicht brutto Kg:
0,045000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.