Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 62208 -2RSRC3 Rillenkugellager Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 80 mm Breite23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 62208 -2RSRC3 Rillenkugellager Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 80 mm Breite23 mm
FAG 62208 -2RSRC3 Rillenkugellager Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 80 mm Breite23 mm
FAG 62208 -2RSRC3 Rillenkugellager Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 80 mm Breite23 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040050754
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     62208 -2RSRC3
EAN/GTIN:
     4026677217776
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag din 625
din 625
FAG 62208 -2RSRC3 Rillenkugellager Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 80 mm Breite23 mm
Innen 40 mm
Außen 80 mm
Breite 23 mm
Gewicht 0,47 kg
EAN 4012802632576
Außenring ohne Flansch/Nut
Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Stromisolierung keine
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Bohrung zylindrische Bohrung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Dichtung beidseitig schleifende Dichtung
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 62208 -2RSRC3 ID 40mm AD 80mm Breite23mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
62208 -2RSRC3
Werksnummer:
10049881
Länge netto mm:
0,86
Breite netto mm:
0,84
Höhe netto mm:
0,22
Gewicht netto Kg:
0,470000
Gewicht brutto Kg:
0,470000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.